TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー Gフック 70B ナチュラル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685663
品番
PG-70B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
22
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0129
材質
真鍮、ステンレス、ステンレス
幅(mm)
8
高さ(mm)
39
質量(g)
29
品名
Gフック70Bナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758