TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー ブラケット 75 Gヨウ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685688
品番
PG-B75
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
80
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0123
材質
スチール
幅(mm)
52
高さ(mm)
48
質量(g)
195
品名
ブラケット75
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758