TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー キャップ G3 ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685715
品番
PG-CG3
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
2
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0126
材質
アルミ
幅(mm)
18
高さ(mm)
30
質量(g)
3
品名
キャップG3ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758