TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ハンガー Gワイヤー 3.0 2M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89685742
品番
PG-HG2000
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
2040
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0131
材質
ステンレス
幅(mm)
17
質量(g)
39
品名
ワイヤーG用2m
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758