TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー Tフック 30A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685794
品番
PT-30AH
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
14
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0133
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
47
質量(g)
22
品名
天井付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759