TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー Tフック 30B
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89685803
品番
PT-30BH
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
21.0
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0134
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
7.5
高さ(mm)
40
質量(g)
22
品名
正面付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759