TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー T/TCフック 30F
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
836-0143
注文コード
89685812
品番
PT-TC30FH
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
12
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0143
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
36
質量(g)
15.2
品名
天井付け正面付け共通
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759