TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー T/TCフック 30H
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
836-0140
注文コード
89685864
品番
PT-TC30HS
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピクチャーレール用の部品です。
長さ(mm)
12
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0140
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
33
質量(g)
13.6
品名
カラビナ付正面付け用
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759