曜日別特売
T-HT20X1.5-1 ハンドタップ 細目 SKS TRUSCO 89686275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 細目 SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本加工ねじ加工ねじピッチ(mm)1.5注文コード89686275品番T-HT20X1.5-1
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
ピッチ(mm)1.5材質低合金鋼(SKS)トラスコ品番854-9605全長(mm)105.0質量(g)150先端溝数4下穴径(Φmm)18.5ねじ長さ(mm)37.0、105精度JIS3級食付き部の山数9表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)15.0シャンク四角部(mm)12.0加工ねじ加工ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0367精度表記JIS3級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする