※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドタップ 細目 SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
加工ねじ
加工ねじ
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
89686388
品番
T-HT30X1.5-3
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
加工ねじ・ピッチ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
ピッチ(mm)
1.5
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9619
全長(mm)
135.0
質量(g)
400
先端
上
溝数
4
下穴径(Φmm)
28.5
ねじ長さ(mm)
48.0、135
精度
JIS3級
食付き部の山数
1.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
23.0
シャンク四角部(mm)
17.0
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0368
精度表記
JIS3級
商品豆知識
ハンドタップの種類