※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドタップ SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
125.0
注文コード
89686397
品番
T-HT1UNC8-2
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9597
全長(mm)
125.0
質量(g)
250
先端
中
溝数
4
下穴径(Φmm)
22
山数
8
ねじ長さ(mm)
60.0
精度
JIS3級
食付き部の山数
5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
20.0
シャンク四角部(mm)
15.0
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0369
精度表記
JIS3級
商品豆知識
ハンドタップの種類