T-HT20X1.5-S ハンドタップ 細目 SKS TRUSCO 89686607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 細目 SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3本)加工ねじメートルねじピッチ(mm)1.50注文コード89686607品番T-HT20X1.5-S
参考基準価格(税別)¥25,930販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
ピッチ(mm)1.50材質低合金鋼(SKS)トラスコ品番854-9608セット内容先・中・上全長(mm)105質量(g)450ねじ長さ(mm)37.0、105表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)15.0シャンク四角部(mm)12.0加工ねじメートルねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0368
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする