※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドタップ SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
全長(mm)
115.0
注文コード
89686677
品番
T-HT7/8UNC9-S
参考基準価格(税別)
¥34,220
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質
低合金鋼(SKS)
トラスコ品番
854-9641
セット内容
先・中・上
全長(mm)
115.0
質量(g)
540
先端
先・中・仕上
溝数
4
下穴径(Φmm)
19..5
山数
9
ねじ長さ(mm)
55.0
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
17.0
シャンク四角部(mm)
13.0
加工ねじ
加工ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0369
精度表記
JIS3級
商品豆知識
ハンドタップの種類