※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ダイス SKS 細目 50径

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89687018 品番 T50D-22X1.5
参考基準価格(税別)¥12,490 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番854-9514 ねじピッチ1.5 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)16 質量(g)150 外径(Φmm)50 加工ねじメートル細目ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする