210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89687473 品番210-719-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.4mm 軸長(mm)74.5 仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734 トラスコ品番437-5891 全長(mm)174 質量(g)26.2 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89687473
2018-01-20
用途:
電線のワゴ端子結線時
製造業

刃先は2.5o幅で申し分ないと思いますが、マイナスビスを緩むとき等に、刃先が曲がったり刃先が欠けたりする事が時々有りますので、刃先の強度が少し弱い様に感じます。

対象商品:
89687473
2018-04-02
用途:
P2RF-08-PUとかインバーターとかの制御端子の電線を脱着する。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

OMRONの リレーソケット ◎◎-PUシリーズで差し込んだ線を外すとき
FR-E720等のインバーターで端子台のネジを締める時に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする