電動ドリル用ソケット ピーコン用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89688487 品番 EPS-12G
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。

対辺寸法(mm)12 仕様ギザ付は、モルタルを削ってピーコンを取り外す際に便利です。 トラスコ品番452-1579 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)105 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)75 外径(Φmm)18 深さ(mm)(ナット受部)52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする