EPS-12GL 電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業 89688496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドリル用ソケット ピーコン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)143 注文コード89688496 品番EPS-12GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。

対辺寸法(mm)12 仕様ギザ付は、モルタルを削ってピーコンを取り外す際に便利です。 トラスコ品番452-1587 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)143 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)100 外径(Φmm)18 深さ(mm)(ナット受部)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89688496 EPS-12GL 39505882 EPS12GL TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ トップ工業 TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ トップ工業 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする