電動ドリル用ソケット ピーコン用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89688505 品番 EPS-12GS
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。

対辺寸法(mm)12 仕様ギザ付は、モルタルを削ってピーコンを取り外す際に便利です。 トラスコ品番452-1609 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)80 材質/仕上- 質量(g)55 外径(Φmm)18 深さ(mm)(ナット受部)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする