※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット ピーコン用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
78
注文コード
89688514
品番
EPS-12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
452-1617
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
78
材質/仕上
特殊合金鋼
質量(g)
45
外径(Φmm)
17
深さ(mm)
(ナット受部)35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89688514
EPS-12P
10083744
EPS-12P
電動ドリル用ソケット ピーコン用
トップ工業
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました