※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 六角ビット/ボールポイントビット
電動ドリル用ヘクスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89688681
品番
EHB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
452-1251
全長(mm)
90
対辺寸法(mm)
10
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89688681
EHB-100
39518622
EHB100H
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
トップ工業
1個
¥
859
税込
¥
945
重複登録