※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 六角ビット/ボールポイントビット
電動ドリル用ヘクスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89688733
品番
EHB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
452-1307
全長(mm)
90
対辺寸法(mm)
3
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89688733
EHB-30
39518674
EHB30
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
トップ工業
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました