※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドリル用ヘクスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89688767 品番EHB-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は先端サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番452-1331 全長(mm)90 対辺寸法(mm)6 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89688767 EHB-60 39518701 EHB60 電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業 電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業 1個 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする