※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 六角ビット/ボールポイントビット
電動ドリル用ヘクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89688776
品番
EHB-80
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
トラスコ品番
452-1340
全長(mm)
90
質量(g)
60
先端サイズ
8
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭