TRUSCO
TRUSCOの 面取り・バリ取り
TRUSCOの 面取りカッター
TRUSCOの 面取りリーマ
MC 面取リーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89688856
品番
TMC-10-90
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
刃径(mm)
11
刃数
3
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
8
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
トラスコ品番
854-9657
質量(g)
27
用途
面取り、側面加工。
仕様
ノンコーティング
刃長(mm)
49
2018年トラスコ掲載ページ
1 0490
有効刃径(Φmm)
11