MC 面取リーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89688883 品番 TMC-15-90
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。

刃径(mm)16 刃数3 全長(mm)65 シャンク径(mm)10 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) トラスコ品番854-9660 質量(g)35 用途面取り、側面加工。 仕様ノンコーティング 刃長(mm)49 2018年トラスコ掲載ページ1 0490 有効刃径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする