電動ドリル用蝶ネジソケット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89689065 品番 ECS-M810
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。

適合ねじM8, M10 軸(mm)6.35 全長(mm)94 外径(Φmm)22.6 質量(g)75 用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 トラスコ品番433-0781 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39506065
2021-03-09
用途:
雨除けハウスの設置
農・林・水産業

まだ使用していないのでわかりませんが、ペンチ等を使用した手作業よりも電動ドライバーが使用できるので大変楽になると思います。

対象商品:
39506065
2017-12-09
用途:
作業
ウエスト防災 様

防火シャッターの巻き上げに使用してたすかっています

8人が参考にしています
対象商品:
39506074
2017-04-05
用途:
スノ−ポ−ル用固定ネジの締め付け
政木農園 様 (農・林・水産業)

最近まで手作業でしたが、このソケット使用により作業性向上大変満足です。

対象商品:
39506074
2016-08-14
用途:
農業用ビニールハウスの設営
製造業

これまで手で蝶ネジを締めていたのに比べ、手の負担も軽くなり、作業効率も良くなりました。今の所、改善点は見当たりません。

対象商品:
39506074
2015-12-25
用途:
シャッター巻き上げ
サービス業

形状が合うものが中々見つからず、やっと見つけたものがバッチリ過ぎて逆にビックリしました。

対象商品:
39506074
2016-07-27
用途:
蜂蜜遠心分離機の回転に電気ドリルに装着して使用した。
その他業種

以前ホームセンターで購入して使用していた物より価格は安かったが多少内部寸法が違うのか回転シャフトからの抜き取りに 引っかかりが発生した以外は良好でした。

対象商品:
39506065
2016-05-01
用途:
装置組み立て
有限会社テックイノウエ 様 (製造業)

物がしっかりしていて安心です

対象商品:
39506065
2014-10-13
用途:
農業用ハウス
農・林・水産業

手作業では指の腹が痛くなるので電ドル用の工具を探してました。くわえこむ時にコツが要りますが、ぎっちり締まりますね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする