※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89689871
品番
M120
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
難燃性
トラスコ品番
444-4850
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8
質量(kg)
0.8
寸法(Φmm)
120
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
120
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)71Pa