※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 89689923 品番 M260
参考基準価格(税別)¥18,950 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様難燃性 トラスコ品番444-4906 材質ポリエステル、アクリル 厚さ(mm)8 質量(kg)1.1 寸法(Φmm)260 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)120 捕集効率(%)65 圧力損失(初期)71Pa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする