曜日別特売
RSEL-2001W 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ 89690176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)1.0注文コード89690176品番RSEL-2001W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤーなし
RoHS指令対応。

用途ノイズ対策に。定格電圧(V)250(AC/DC)定格電流(A)1.0質量(g)58トラスコ品番440-2758取付ワイヤタイプ(AWG20)使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC2500V 60s(ラインアース間)漏洩電流1.0mA(最大)(250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55絶縁抵抗(MΩ)100以下(DC500V/1分間)抵抗(MΩ)600max安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89690176RSEL-2001W33045266RSEL-2001WRSEL-2001W 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ 33045266小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33045284
2024-04-11
用途: 修理対応
サービス業

スイッチング電源のAMラジオへのノイズがひどくて試しに挿入した所ピタリとまりました。
コスパ最高!

対象商品 : 33045266
2023-01-24
用途: 真空管ラジオのACラインノイズ対策
製造業

数十年前に自作した真空管ラジオをメンテナンスしていると、製作当時よりもとてもノイズが多いことに気がつきました。
抵抗、コンデンサー等、すべてのパーツを新品に交換してもノイズに変化はありません。
そこで、やはりACラインから混入していると確信し、このフィルターを挿入しました。
すると、予見どおりにほとんどのノイズが激減したではありませんか!
やはり、現代はノイズをまき散らす電化製品ばかりなんですね。
フィルター挿入後は、真空管独特の柔らかな音でノンビリとラジオを聞いています。
真空管フィラメントの「灯」を眺めながら・・・。
至福のひと時です。
このラインフィルターは「挿入効果抜群」であることが体験できました。

3が参考にしています
対象商品 : 33045266
2023-01-18
用途: 真空管ラジオのノイズ対策
製造業

昔作った真空管ラジオに久しぶりに電源を入れるとACラインノイズが多いのに気がつきました。
製作当時と違い、ノイズ発生源の機器が増えたからでしょうね。
そこで、このノイズフィルターを電源部に追加設置・接続。
すると、予想以上にノイズが消え、真空管ならではの「音」で聞くことができるようになりました。
買ってよかったですね~。

対象商品 : 46746822
2023-01-23
用途: 制御盤組み込み
製造業

通常ルートでの入手が納期未定になっていたところ、全く同じものが即納であったので助かりました。価格面と購入数が限定されていたのでやや満足としました。

対象商品 : 33045284
2022-08-17
用途: 機械製作時
株式会社しなのエンジニアリング製造業

入手困難な商品です。色々と探している時にタイミング良く購入することが出来ました。本当に助かりました。使用も問題なしです。

対象商品 : 33045293
2021-09-09
用途: アマチュア無線機の電源と、コンセントとの間に入れる事で、電波障害等無くす為に使用
製造業

アマチュア無線機の電源と、コンセントから電気を取る間に入れることで、アマチュア無線機から出るスプリアス妨害等が電源に逆走することを防ぐのに使用して、一切テレビやラジオ等にスプリアス妨害などが出なくなり、重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 33045293
2021-09-28
用途: アンプのノイズ除去
サービス業

このフィルターを入れることによりポップノイズが出なくなりました。
良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 46746786
2021-11-17
用途: 制御盤部品として使用します。
インデックス・イシカワ

コンパクトで性能は同じなので、使い勝手が良い製品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする