※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルタ EMCフィルタ RSENシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89690237
品番
RSEN-2006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
トラスコ品番
440-2812
取付
据え置き
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
漏洩電流
1.0mA max(250V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)
55
絶縁抵抗(MΩ)
100/min(DC500V/1min)
抵抗(MΩ)
110max
耐電圧(V)
AC2500 60s(ラインアース間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89690237
RSEN-2006
33045311
RSEN-2006
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました