RSEN-2010D ノイズフィルタ EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 89690264

ノイズフィルタ EMCフィルタ RSENシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89690264 品番RSEN-2010D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250 定格電流(A)10 トラスコ品番440-2847 取付DINレール対応 使用温度範囲(℃)-25〜+85 漏洩電流1.0mA max(250V/60Hz) ディレーティング開始温度(℃)55 絶縁抵抗(MΩ)100/min(DC500V/1min) 抵抗(MΩ)40max 耐電圧(V)AC2500 60s(ラインアース間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89690264 RSEN-2010D 33045381 RSEN-2010D 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする