エアーキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89690291 品番 AMR-100N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)110×75 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)132 トラスコ品番432-3866 形状プレート式、固定式 材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン 質量(g)395 車輪幅(mm)32 取付穴径P(mm)11 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする