ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 固定車キャスター
エアーキャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89690307
品番
AMR-100NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
110×75
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
132
トラスコ品番
432-3874
形状
プレート式、固定式、ベアリング入
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン(ベアリング入)
質量(g)
510
車輪幅(mm)
32
取付穴径P(mm)
11
車輪タイプ
単輪