エアーキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89690316 品番 AMR-75N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)73×73 取付ピッチ(mm)55×55 取付高(mm)93 トラスコ品番432-3882 形状プレート式、固定式 材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン 質量(g)155 車輪幅(mm)25 取付穴径P(mm)8.8 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする