ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 自在車キャスター
エアーキャスター(自在車ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
89690361
品番
AMG-100NDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68×68(71×71)
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
432-3831
形状
プレート式、自在式(ストッパー付)
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン
質量(g)
525
車輪幅(mm)
32
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
100
車輪タイプ
単輪