ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ネスグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
注文コード
89690596
品番
WNG-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ネスティングラックに取り付けることができます。
ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。
耐荷重(kg)
1000
質量(kg)
0.65
材質(車輪)
NR(天然ゴム)、SBR(合成ゴム)のブレンド
用途
倉庫・工場の在庫管理
トラスコ品番
447-3272
適合パイプ
50×50角パイプ用
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
64×150×57
注意
※耐油性、耐ガソリン性は劣ります。