ポータブル電源S2200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89691115 品番SB-S2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500,650

超大容量(2.258Wh)なので、災害時に困りません(スマホ150〜180台充電可能)。
大出力定格2000W(ピーク4000W)で、ほぼ全ての家庭用電気製品が長時間使用可能です。
大容量・大出力ながら2000Whクラス最軽量(20kg)で、普段の収納や持ち運びにも便利です。
スマホの充電よりも速い、たった2.5時間でフル充電可能です(ACケーブルのみで充電可能)。
コンセント充電時間:60%(0-1時間)、100%(2.5時間)
カーチャージャー充電時間:16h-20h(最大出力120W)
ソーラーパネル充電時間:5h-7h(110Wのソーラーパネル4枚使用時 最大入力400W)※別売りのSB-SSP-160使用時

バッテリーリチウムイオン充電池 ポート数出力:10、入力:2 定格出力(W)2000 最大出力(W)4000 幅(mm)200 奥行(mm)430 高さ(mm)300 入力電圧(V)100(ACコンセントの場合) 出力電圧(V)110(ACコンセントの場合) ケーブル長(m)1.5 質量(kg)20 付属品AC電源ケーブル、ソーラー充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル (Car port to XT60 Input)、ユーザーズガイド(保証書) 用途停電時・災害時の備えや車中泊に。 トラスコ品番368-8479 使用温度範囲(℃)-10〜40 充電時間(時間)【コンセント充電】1(60%)/2.5(100%)、【カーチャージャー充電】16〜20(最大出力120W)、【ソーラーパネル充電】5〜7(110Wのソーラーパネル4枚使用時 最大入力400W) バッテリー容量(Wh)2258 入力ポート2 出力ポート10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする