カーボーイ
ゆびストッパー40cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
89691334
品番
YS-03
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途
ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)
15
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
色
ホワイト
質量(g)
110
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)
215
長さ(mm)
400
トラスコ品番
268-8573