樹脂マグネット缶ホルダー

(15件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89692085 品番TPMH-88BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径80mmまでの缶製品が収納可能です。
スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。
強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。
サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。

最大荷重(kg)3.5 用途缶の保管、整理に。 トラスコ品番856-6665 材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1181

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:298
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
トラクターのドリンクホルダー

トラクターやコンバインなどドリンクホルダーが浅くて使えないときに使おうと注文しました。ペットボトルを入れても磁石がずり落ちたりせず、今のところ満足しています。500〜600mlのペットボトルでは遊びが大きいため、内側に10oの隙間テープを貼りました。振動する車内でも飛び出したりせず、良いです。

対象商品:
89692094
2026-01-18
用途:
注油容器入れとして
ふるさと農場 様 (農・林・水産業)

マグネットの接触面積が小さく、触れると落ちることがあるので取付場所はよく考えた方がいいです。

2024-10-09
用途:
自脱型コンバイン
工藤農園 様 (サービス業)

マグネットもいい感じで大きさもレギュラーサイズから大きめのサイズまで
収納出来るのでとても便利です。

対象商品:
89692085
2022-12-13
用途:
車内のドリンクホルダーに
カーサーポートサービス 様

磁石が強いので、500mlのペットボトルを入れ手も落ちません。600mlも入ります

対象商品:
89692094
2022-07-06
用途:
飲料ホルダーとして
農・林・水産業

トラクター(オープンカー)用に飲料ホルダーとして購入、マグネットで、鉄の部分に取り付け、ペットボトルクーラーの容器ごと、立てられるので便利、丁度ピッタリのサイズで、ぐらつくこともなく安定して使えるので、もう1個追加で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89692085
2022-03-25
用途:
マイボトル入れとして
その他業種

自分のロッカーのドアの内側にくっつけたり、仕事中に近くにくっつけたりと倒す事がないので邪魔になりません。サイズも大丈夫です。

対象商品:
89692085
2021-06-04
用途:
器械の管理
医療・福祉・介護関連業

思っていたよりも大きなサイズでしたが、マグネットはしっかりしており、器械の管理の目的に叶うものでした。

対象商品:
89692094
2021-01-29
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネット式なのでどこにでも付けられる。 磁石は弱くないので普通に使えばずれる事はないようです。
パーツクリーナー等、普通のスプレー缶はブカブカなくらいに収まります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする