アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムサーメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89692626
品番
99479
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(mm)
180
刃数(p)
38
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
トラスコ品番
440-6079
質量(g)
273