25mmアルミフレーム用補強金物

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89692995 品番 AFK-6
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。
ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)

質量(g)24 材質アルミ製(アルマイト仕上げ) タイプTT型 2018年トラスコ掲載ページ2 0379 用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25mm角アルミフレーム用、TT型 トラスコ品番856-7331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする