10.9全ねじ六角ボルト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(39本) d×L(mm)M5×20 注文コード89693038 品番Y112-0520
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はd×L・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
メッキ処理は行っていません。

d×L(mm)M5×20 材質SCM435相当 トラスコ品番856-1025 種別全ねじ 質量(g)179.9 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89693372
2023-11-19
用途:
自動車の補修として
製造業

パック売りで安価になってる気がします。長さも5mmきざみで選択出来て良かったです。

対象商品:
89693512
2020-08-02
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

品質、コスパとも満足しています
また、リピートすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1172:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする