※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の コンクリート用アンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の コンクリートピン
パワコン 鉄ラスパート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
埋め込み深さ(mm)
40
注文コード
89693064
品番
48314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
埋め込み深さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼径d(mm)
6
長さ(mm)
90
下穴径(Φmm)
5.3
埋め込み深さ(mm)
40
穿孔深さ(mm)
55
仕様
ラスパート処理
トラスコ品番
436-1504
材質
スチール
質量(g)
315.3
最大荷重(kN)
5.55