※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48325 パワコン 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 89693116 48325 パワコン 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 89693116 48325 パワコン 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 89693116

パワコン 鉄ラスパート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60本) 埋め込み深さ(mm)27 注文コード89693116 品番48325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は埋め込み深さ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
呼径d(mm)4 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)3.4 埋め込み深さ(mm)27 穿孔深さ(mm)40 仕様ラスパート処理 トラスコ品番436-1555 材質スチール 質量(g)239.8 最大荷重(kN)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする