TESTO316-4セット2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89693247 品番0563 3165
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様スタートアップ時間50秒以下(0〜+50℃) トラスコ品番438-7015 幅(mm)57 高さ(mm)190 質量(g)348 奥行(mm)42 電源積層型9V乾電池×1個(付属) センサー寸法(mm)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする