2210H-10CN ショートヘッド六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 89693633

ショートヘッド六角棒レンチセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード89693633 品番2210H-10CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。

セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット)245 トラスコ品番448-2034 材質クロムバナジウム鋼 形状L型 質量(g)245 タイプショートヘッド 先端形状六角 サイズ規格ミリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89693633 2210H-10CN 89693615 2212.H-10CN ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 1セット(9本) 11,980 税込13,178 同じブランドの代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89693633
2020-02-03
用途:
狭い場所の作業
KOYO Assist 株式会社 様 (サービス業)

作業の利便性が向上しました。
購入してよかったです。

対象商品:
89693633
2018-06-20
用途:
建設機械の整備
太陽建機リース 様 (サービス業)

今までのロングタイプの六角棒レンチでは挿入できなかった。今回購入したレンチは使い勝手が非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする