※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10.9半ねじ六角ボルト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(41本) 注文コード 89693713 品番 Y111-0630
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
メッキ処理は行っていません。

材質SCM435相当 トラスコ品番856-1035 種別半ねじ 質量(g)294.5 d×L(mm)M6×30 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89693975
2022-09-12
用途:
機械の交換部品
製造業

小分けで購入できるので便利です。使用感はハイテンなので普通のボルトよりも、占めた地緩めたりの繰り返しには向いています。

対象商品:
89693948
2020-03-16
用途:
製品の部品
株式会社 連取電機製作所 様

問題なく使用できました。
特に改善点は、ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする