ESD精密用ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)115 トラスコ品番446-8970 注文コード89693721 品番7702-115ESD
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は全長・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。

全長(mm)115 幅(mm)(ジョイント)11 厚さ(mm)(ジョイント)7.5 質量(g)82 口先長(mm)14 トラスコ品番446-8970 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする