理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長が180㎜と小さくて、込み入った狭い所でも使いやすいのに、切断力は、通常のニッパーよりもはるかに強力です。少ない力で強力に切断できて、仕事が楽ですので、通常、ニッパーは、これ1本で仕事をしています。刃の先端部の開口は、最大約10mmです。