ツインフォースニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89693947 品番 7372-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。
非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。
従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。
切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2〜3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。

全長(mm)180 質量(g)280 トラスコ品番446-8759 材質クロムバナジウム鋼 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.0 切断能力(Φmm) 軟線5.5 切断能力(Φmm) 硬線3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89693931
2022-10-28
用途:
あらゆる機械のメンテナンス時
その他業種

全長が180oと小さくて、込み入った狭い所でも使いやすいのに、切断力は、通常のニッパーよりもはるかに強力です。少ない力で強力に切断できて、仕事が楽ですので、通常、ニッパーは、これ1本で仕事をしています。刃の先端部の開口は、最大約10mmです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする